Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 3808 Kalluftpistol 1 slang | AC7VJJ 38W847

EXAIR 3808 Kallluftpistol 1 slang

Finns i lager
Artikel: AC7VJJ Modell: 3808Korsreferens: 38W847
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
6 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKall luftpistol
Luftkonsumtion8 scfm
Luftintag1/8 "(M) NPT
Body MaterialRostfritt stål
BtuH550
Slanglängd8.41 "
SlangmaterialAcetyl-sampolymer
Max. dBA76
Antal slangar1
Totala höjden4"
Total längd11.85 "
tryck~~POS=TRUNC80 till 120 psi
Verktygslängd3.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8418690180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utloppstemperatur (20 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenLuftkonsumtionLuftintagTotal längdVerktygslängdBody MaterialBtuHSlanglängdPris
EXAIR 5215 Cold Gun 1 Slang 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1 52151.82 "15 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminium, rostfritt stål100011 "6 737 kr
EXAIR 5230 Cold Gun 1 Slang 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3 52301.82 "30 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminium, rostfritt stål200011 "7 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 3808 Kallluftpistol 1 slang
6 262 kr /enhet