Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR 6032 luftförstärkare 2 tums inlopp 21.5 Cfm | AD8ZTY 4NUX2

EXAIR 6032 Luftförstärkare 2 Tum Inlopp 21.5 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD8ZTY Modell: 6032Korsreferens: 4NUX2
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
7 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftförstärkare
Luftintag3 / 8 "NPT
Luftutmatningsvolym CFM @ 80 psi1290
Förstärkningsförhållande20
CFM @ 80 PSI21.5
Urladdningsdia.2"
Inlopp Dia.2"
Inuti Dia.1.64 "
MaterialRostfritt stål
Max. dBA82
ProduktionJusterbar
Total längd3.25 "
tryck~~POS=TRUNC5 till 120 psi
Temp. Betyg400 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagInlopp Dia.Inuti Dia.MaterialMax. dBATotal längdPris
EXAIR 6043 Luftförstärkare 4 tums inlopp 35.2 Cfm | AA6ZVX 15J062 60431 / 2 "NPT4"2.2 "Aluminium834.06 "6 992 kr
EXAIR 6044 Luftförstärkare 5 tums inlopp 50 Cfm | AA6ZVZ 15J064 60441 / 2 "NPT5"3.02 "Aluminium845"9 637 kr
EXAIR 6033 Luftförstärkare 4 tums inlopp 35.2 Cfm | AA6ZWB 15J066 60331 / 2 "NPT4"2.2 "Rostfritt stål834.06 "20 649 kr
EXAIR 6034 Luftförstärkare 5 tums inlopp 50 Cfm | AA6ZWD 15J068 60341 / 2 "NPT5"3.02 "Rostfritt stål845"31 361 kr
EXAIR 6040 Luftförstärkare 0.75 tums inlopp 8.9 Cfm | AD8NJW 4LCX7 60401 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Aluminium782.22 "1 782 kr
EXAIR 6030 Luftförstärkare 0.75 tums inlopp 8.9 Cfm | AD8NJY 4LCX9 60301 / 8 "NPT0.75 "0.450 "Rostfritt stål782.22 "5 606 kr
EXAIR 6041 Luftförstärkare 1.25 tums inlopp 12.9 Cfm | AD8NKA 4LCY2 60411 / 4 "NPT1.25 "0.840 "Aluminium812.88 "2 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR 6032 Luftförstärkare 2 Tum Inlopp 21.5 Cfm
7 906 kr /enhet