GREENLEE Hålskärare, höghastighetsstål


Filter
Arbor Hole: 3 / 8 " , Max. Skärdjup: 1 / 4 " , Antal tänder: 14
StilModellSåg Dia.Pris (ex moms)
A
925-1-3/4
1.75 "852 SEK
A
925-1-3/8
1.375 "681 SEK

Hålskärare, höghastighetsstål

Greenlee hålskärare har precisionsslipade tänder som kan skära släta, gradfria hål med lätthet. Dessa hålskärare har en pilotborrdesign med delad punkt för att förhindra gång, vilket gör exakt hålplacering enkel. Den snabba stålkonstruktionen säkerställer färre fall av trasiga tänder. Dessa enheter erbjuder ett maximalt skärdjup på 1/4 tum och är idealiska för trä, plast och bearbetningsbara metaller. De kan passa sågar med diametrar från 1.375 till 1.75 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?