Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 380260 isoleringstestare 250 till 1000vdc | AB4HLY 1YB52

EXTECH 380260 Isoleringstestare 250 Till 1000vdc

Finns i lager
Artikel: AB4HLY Modell: 380260Korsreferens: 1YB52
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
4 587 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsoleringstestare/megohmmeter
Noggrannhet+ /-3%
Automatisk avstängningJa
VisaDisplay
Motstånd för isolering200M Ohm, 1000M Ohm, 2000M Ohm
Live Circuit Detektion750VAC / 1000VDC
Utgångstest spänning250V, 500V, 1000V
Kraftkälla(6) AA-batterier
Motståndsområde200 ohm, 200 k ohm
SäkerhetsgraderingKAT III 1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Auto Ranging (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 380260 Isoleringstestare 250 Till 1000vdc
4 587 kr /enhet