Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 380320 Batteridriven megohmmeter 1000vdc | AF6DGX 9XJ79

EXTECH 380320 Batteridriven Megohmmeter 1000vdc

Finns i lager
Artikel: AF6DGX Modell: 380320Korsreferens: 9XJ79

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteridriven megohmmeter
Noggrannhet+/- 5% fullskala
VisaAnalog
Motstånd för isolering100/200 / 400M ohm
Live Circuit Detektion0 till 600VAC
Utgångstest spänning250/500/1000 VDC
Kraftkälla(6) AA-batterier
Motståndsområde1 till 500 ohm
SäkerhetsgraderingKAT III 1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod9030390100
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaMotstånd för isoleringUtgångstest spänningKraftkällaPris
EXTECH 380363 Batteridriven megohmmeter 1000vdc | AB4HMA 1YB54 380363+/- 3% +/- 5 siffrorDigital LCD0.001M till 10G ohm250/500/1000 VDC(6) AA-batterier4 840 kr
EXTECH 380395 Batteridriven Megohmmeter 5000vdc | AF6DNN 9XVE0 380395+/- 2.5% av läsningBakgrundsbelyst LCD med stapeldiagram0 till 6, 0 till 60, 0 till 600M ohm, 0 till 6, 0 till 60G ohm500/1000/2500/5000 VDC(8) C Batterier13 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 380320 Batteridriven Megohmmeter 1000vdc
4 076 kr /enhet