Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 380395 Batteridriven Megohmmeter 5000vdc | AF6DNN 9XVE0

EXTECH 380395 Batteridriven Megohmmeter 5000vdc

Finns i lager
Artikel: AF6DNN Modell: 380395Korsreferens: 9XVE0
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
13 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteridriven megohmmeter
Noggrannhet+/- 2.5% av läsning
Automatisk avstängningJa
VisaBakgrundsbelyst LCD med stapeldiagram
Motstånd för isolering0 till 6, 0 till 60, 0 till 600M ohm, 0 till 6, 0 till 60G ohm
Utgångstest spänning500/1000/2500/5000 VDC
Kraftkälla(8) C Batterier
Motståndsområde60G ohm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5775
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod9030330040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Auto Ranging (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetVisaMotstånd för isoleringUtgångstest spänningKraftkällaPris
EXTECH 380363 Batteridriven megohmmeter 1000vdc | AB4HMA 1YB54 380363+/- 3% +/- 5 siffrorDigital LCD0.001M till 10G ohm250/500/1000 VDC(6) AA-batterier4 840 kr
EXTECH 380320 Batteridriven megohmmeter 1000vdc | AF6DGX 9XJ79 380320+/- 5% fullskalaAnalog100/200 / 400M ohm250/500/1000 VDC(6) AA-batterier4 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 380395 Batteridriven Megohmmeter 5000vdc
13 235 kr /enhet