Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 42570-NISTL Ir Termometer -58 till 3992f 1 tum @ 50 tums fokus | AD9PJA 4TXH7

EXTECH 42570-NISTL Ir-termometer -58 Till 3992f 1 In@50 Inch Focus

Finns i lager
Artikel: AD9PJA Modell: 42570-NISTLKorsreferens: 4TXH7
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
15 951 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel laserinfraröd termometer
Noggrannhet+ /-1%
LarmetHögt lågt
Batterityp9V
Kalibrerings certifikatNIST
DatahållJa
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
emissions~~POS=TRUNCJusterbar 0.01 till 1.00
Fokuspunktstorlek och avstånd1 "@ 50"
LasersiktDubbel laser
MinneMin Max
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 122 grader F.
Repeterbarhet+ /-0.5%
Upplösning0.1 grader F / 0.1 grader C
Respons tid100 msek.
Spektrala känslighet8 till 14 uM
Temp. Räckvidd-58 grader till 3992 grader F.
TriggerJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.224
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Larmindikering (hörbar)
    • Specialfunktioner: Dubbel laserinriktning Indikerar idealiskt mätavstånd när (2) Laserpunkter konvergerar till 1 "målplats, Dubbel laserinriktning Indikerar idealiskt mätavstånd när (2) Laserpunkter konvergerar till 1" målplats, USB-gränssnitt, dubbelt gjutet hus

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH 42570 Ir Termometer -58 till 3992f 1 tum @ 50 tums fokus | AD9PHZ 4TXH6 4257011 776 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 42570-NISTL Ir-termometer -58 Till 3992f 1 In@50 Inch Focus
15 951 kr /enhet