Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/konduktivitetssats | AE3BHC 5AY43

EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/konduktivitetssats

Finns i lager
Artikel: AE3BHC Modell: DO610Korsref: 5AY43
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
8 818 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplöst syrgasmätarsats
Automatisk temperaturkompensationJa
Kalibrering1,2 eller 3 poäng
VisaDisplay
Visat temperaturområde32 till 122 grader F, 0 till 50 grader C
Löst syreområde0 till 200.0%, 0 till 20.00 ppm
Noggrannhet för upplöst syreområde+/- 2% FS
Elektrisk ledningsförmåga0 till 199.9 mikronS / cm, 200 till 1999 mikronS / cm, 2.00 till 19.99mS / cm
Driftstemp. Räckvidd23 till 194 grader pH/ledningsförmåga; 32 till 122 grader DO
Syrekoncentration0 till 200%
Syrekoncentrationsnoggrannhet+/- 2% full skala
pH-noggrannhet+/- 2% FS
pH-intervall0.00 till 14.00
Salthalt0 till 99.9 ppm (mg / l), 100 till 999 ppm (mg / l), 1.00 till 9.99 ppm (g / l)
UnderkategoriHandheld
TDS noggrannhet+/- 2% FS
TDS-intervall0 till 99.9 ppm, 100 till 999 ppm, 1.0 till 9.99 ppm
Temp. Noggrannhet+/- 1.8 grader F
VattentätJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9027808030
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Sondkompensation (0 till 50 delar per tusen salt, höjd 0 till 20,000 XNUMX fot)

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddPris
EXTECH DO600-K upplöst syremätarsats | AD2YBL 3WFT6 DO600-K32 till 122 grader5 924 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/konduktivitetssats
8 818 kr /enhet