Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH EC500 Ph / tds / kond / salthaltpenna | AE3BHF 5AY46

EXTECH EC500 Ph/tds/cond/salthalt Pen

Finns i lager
Artikel: AE3BHF Modell: EC500Korsref: 5AY46
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
3 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestmätare, pH / TDS / konduktivitet / salthaltpenna
Automatisk temperaturkompensationJa
Kalibrering1, 2 eller 3 Point
VisaDisplay
Visat temperaturområde32 till 149 grader F, 0 till 65 grader C
Elektrisk konduktivitetsnoggrannhet+/- 2% FS
Elektrisk ledningsförmåga0 till 19.99 mS / cm
Driftstemp. Räckvidd32 till 149 grader
pH-intervall0.00 till 14.00
Salthetsnoggrannhet+/- 2% FS
Salthalt0.1 ppm (mg / l) till 9.99 ppt (g / l)
UnderkategoriHandheld
TDS noggrannhet+/- 2% FS
TDS-intervall0.1 ppm (mg / l) till 9.99 ppt (g / l)
Temp. Noggrannhet+/- 1.8 grader F / 1 grader C
VattentätJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod9027808030
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Betafaktor (fixerad till 2%)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH EC500 Ph/tds/cond/salthalt Pen
3 356 kr /enhet