VESTIL SD-serien ståltrummor, standardstål


Filter
Batterier ingår: Nej , Bultringmätare: 12 ga , Färg: Svart, Vit , Trumapplikation: Torra eller fasta material Lagring/Sändning , Stort propphål: 2" , Material: Stål , Rostbeständig: Ja , litet hål i hålet: 3 / 4 "
StilModellKapacitetTrumkapacitetTorrviktMätareHöjdUtanför Dia.StilPris (ex moms)
A
SD-30-OH-02
30 gal.30 gal.26 Ibs20 ga29 "19 "Öppna huvudet2 410 SEK
B
SD-30-TH-08
30 gal.30 gal.26 Ibs20 ga29 "19 "Stängt huvud2 154 SEK
C
SD-55-OH-04
55 gal.55 gal.38 Ibs18 ga. (Överst), 20 ga. (Botten)35 "23 "Öppna huvudet2 981 SEK
D
SD-55-OH-08
55 gal.--16 ga--Öppna huvudet4 000 SEK
E
SD-55-OH-06
55 gal.55 gal.48 Ibs18 ga35 "23 "Öppna huvudet3 424 SEK
F
SD-55-TH-16
55 gal.55 gal.60 Ibs16 ga35 "23 "Stängt huvud3 501 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?