Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH ET20 Dual Voltage Tester | AH9LYV 40JZ69

EXTECH ET20 Dual Voltage Tester

Finns i lager
Artikel: AH9LYV Modell: ET20Korsreferens: 40JZ69

Få det Maj 8, Onsdag
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
88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsdetektor
Hörbar kontinuitetNej
DatahållNej
VisaNeonindikatorer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)7.11
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Auto Ranging: Nej
    • Ficklampa: Nej
    • Beröringsfri spänningsdetektor : Nej
    • AC-spänningsområde: 100 till 250
    • DC-spänningsområde: 100 till 250
    • GFCI-test: Nej
    • Vibrerar när spänning är närvarande: Nej
    • Låg impedans: Nej
    • DC-polaritet: Nej
    • Fasrotation: Nej
    • Specialfunktioner: Sonder fästs på hölje för enkel enhandstestning

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH DV30 Spänningsdetektor 12 Till 600vac 6 Inch Längd | AE4AYT 5HXC2 DV30300SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH ET20 Dual Voltage Tester
88SEK /enhet