Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH DV30 Spänningsdetektor 12 Till 600vac 6 Inch Längd | AE4AYT 5HXC2

EXTECH DV30 Spänningsdetektor 12 Till 600vac 6 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE4AYT Modell: DV30Korsreferens: 5HXC2

Få det Maj 8, Onsdag
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
300SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpänningsdetektor
Hörbar varningJa
BatteritypLR44
indikationHörbar och visuell
Längd6"
SäkerhetsgraderingKAT III 600V
Byt typPå / av med känslighetsjustering
Spänningsområde12 till 600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8531800025
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • På / Av-brytare (Ja)
    • Specialfunktioner: Självtestfunktion

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH ET20 Dual Voltage Tester | AH9LYV 40JZ69 ET2088SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH DV30 Spänningsdetektor 12 Till 600vac 6 tums längd
300SEK /enhet