Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH HD500 Relativ luftfuktighetsmätare med Ir-termometer | AC2DJV 2HZB6

EXTECH HD500 relativ fuktighetsmätare med Ir-termometer

Finns i lager
Artikel: AC2DJV Modell: HD500Korsreferens: 2HZB6
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
4 226 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelativ fuktighetsmätare
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
DatahållJa
DataloggningJa
Daggpunktsintervall-90.4 grader till 140 grader F.
VisaDisplay
emissions~~POS=TRUNCFast
Fokuspunktstorlek och avstånd1 "@ 8"
Luftfuktighet+ /-2%
GränssnittUSB
LasersiktJa
Relativ luftfuktighet0 till 100%
GivartypLuftfuktighet: precisionskapacitans, temperatur: termistor
Spektrala känslighet6 till 14um
Temp. Noggrannhet+/- 4 grader
Temp. RäckviddLuft 14 grader till 140 grader F, sond -148 till 2501 F.
Temperaturområde för våt glödlampa-6.88 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1205
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9025805000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Infraröd temp. Räckvidd (-58 grader till 932 grader F, -50 grader till 500 grader C)
    • Mätarstil (med infraröd termometer)
    • Specialfunktioner: Auto Power Off, Low Battery Indicator

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatVisaRelativ luftfuktighetTemp. RäckviddPris
EXTECH RH101 Hygro-termometer med Ir-termometer | AD7LFD 4FB61 RH101-Display10 till 95%-4 grader till 140 grader F.4 538 kr
EXTECH HD500-NIST Relativ fuktighetsmätare med Ir-termometer | AF2CXU 6RGL8 HD500-NISTNIST9999 Count Dual LCD0 till 100%Luft 14 grader till 140 grader F, sond -148 till 2501 F.10 661 kr
EXTECH HD500-NISTL Relativ luftfuktighetsmätare med Ir-termometer | AF2CXV 6RGL9 HD500-NISTLNISTL9999 Count Dual LCD0 till 100%Luft 14 grader till 140 grader F, sond -148 till 2501 F.7 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH HD500 relativ fuktighetsmätare med Ir-termometer
4 226 kr /enhet