Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH RH101 Hygro-termometer med Ir-termometer | AD7LFD 4FB61

EXTECH RH101 Hygrotermometer med Ir-termometer

Finns i lager
Artikel: AD7LFD Modell: RH101Korsreferens: 4FB61

Få det Maj 6, Måndag
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
4 180 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelativ fuktighetsmätare
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
Ledningslängd39 "
DatahållJa
DataloggningNej
VisaDisplay
emissions~~POS=TRUNCFast
Fokuspunktstorlek och avstånd1 "@ 8"
Luftfuktighet+ /-3.5%
LasersiktJa
MinneEndast max
Sond Dia.0.75 "
Probe längd6.5 "
Relativ luftfuktighet10 till 95%
Respons tid0.5 sekunder (IR); 3 minuter (probtemp och relativ luftfuktighet)
GivartypLuftfuktighet: precisionskapacitans, temperatur: termistor
Spektrala känslighet6 till 14um
Temp. Noggrannhet+/- 4 grader
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9025805000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Infraröd temp. Räckvidd (-58 till 932 F, -40 till 500 C)
    • Mätarstil (med infraröd termometer)
    • Specialfunktioner: Auto Power Off, Low Battery och Overrange Indicators

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatVisaRelativ luftfuktighetTemp. RäckviddPris
EXTECH HD500 Relativ luftfuktighetsmätare med Ir-termometer | AC2DJV 2HZB6 HD500-Display0 till 100%Luft 14 grader till 140 grader F, sond -148 till 2501 F.6 699 kr
EXTECH HD500-NIST Relativ fuktighetsmätare med Ir-termometer | AF2CXU 6RGL8 HD500-NISTNIST9999 Count Dual LCD0 till 100%Luft 14 grader till 140 grader F, sond -148 till 2501 F.10 661 kr
EXTECH HD500-NISTL Relativ luftfuktighetsmätare med Ir-termometer | AF2CXV 6RGL9 HD500-NISTLNISTL9999 Count Dual LCD0 till 100%Luft 14 grader till 140 grader F, sond -148 till 2501 F.6 699 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH RH101 Hygrotermometer med Ir-termometer
4 180 kr /enhet