Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH HD500-NIST Relativ fuktighetsmätare med Ir-termometer | AF2CXU 6RGL8

EXTECH HD500-NIST relativ fuktighetsmätare med Ir-termometer

Finns i lager
Artikel: AF2CXU Modell: HD500-NISTKorsreferens: 6RGL8
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
10 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelativ fuktighetsmätare
Automatisk avstängningJa
Batterityp9V
Kalibrerings certifikatNIST
DatahållJa
DataloggningTill PC via USB-gränssnitt
Daggpunktsintervall-90.4 grader till 140 grader F.
Visa9999 Count Dual LCD
emissions~~POS=TRUNC0.95 fixad
Fokuspunktstorlek och avstånd1 tum vid 30 tum
Luftfuktighet+ /-2%
GränssnittUSB
LasersiktJa
Relativ luftfuktighet0 till 100%
GivartypLuftfuktighet: precisionskapacitans, temperatur: termistor
Spektrala känslighet6 till 14um
Temp. Noggrannhet+/- 4 grader
Temp. RäckviddLuft 14 grader till 140 grader F, sond -148 till 2501 F.
Temperaturområde för våt glödlampa-6.88 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9025803500
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Infraröd temp. Räckvidd (-58 till 932F (-50 till 500C))
    • Mätarstil (med infraröd termometer)
    • Specialfunktioner: Auto Power Off, Low Battery Indicator

Produktvarianter

ProduktModellKalibrerings certifikatVisaRelativ luftfuktighetTemp. RäckviddPris
EXTECH HD500 Relativ luftfuktighetsmätare med Ir-termometer | AC2DJV 2HZB6 HD500-Display0 till 100%Luft 14 grader till 140 grader F, sond -148 till 2501 F.6 699 kr
EXTECH RH101 Hygro-termometer med Ir-termometer | AD7LFD 4FB61 RH101-Display10 till 95%-4 grader till 140 grader F.4 180 kr
EXTECH HD500-NISTL Relativ luftfuktighetsmätare med Ir-termometer | AF2CXV 6RGL9 HD500-NISTLNISTL9999 Count Dual LCD0 till 100%Luft 14 grader till 140 grader F, sond -148 till 2501 F.6 699 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH HD500-NIST relativ fuktighetsmätare med Ir-termometer
10 661 kr /enhet