Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH IR267 Bakgrundsbelyst LCD infraröd termometer, -58 grader. till 1112 grader. F Temp. Räckvidd | CD2LWU 53PZ24

EXTECH IR267 Bakgrundsbelyst LCD Infraröd termometer, -58 grader. till 1112 grader. F Temp. Räckvidd

Finns i lager
Artikel: CD2LWU Modell: IR267Korsreferens: 53PZ24
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
1 773 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelinfraröd termometer
Batterityp9V
Kalibrerings certifikatNej
DatahållJa
emissions~~POS=TRUNCJusterbar 0.10 till 1.00
MinneMax / Min / Avg / Dif
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 122 grader F.
Upplösning0.1 grader F / C
Respons tid1 sek.
Temp. Noggrannhet+/- 2.0 grader
Temp. Räckvidd-45 grader till 315 grader
TriggerJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddNoggrannhetKalibrerings certifikatVisaMinneDriftstemp. RäckviddUpplösningRespons tidPris
EXTECH 42512 Ir Termometer -58 till 1832f 1 tum @ 30 tums fokus | AC2DKB 2HZC4 42512-58 grader till 1832 grader F.+ /-1%-Bakgrundsbelyst LCD-skärmMax32 grader till 122 grader F.0.1 grader F / C150 msek.4 252 kr
EXTECH 42510A-NIST Ir Termometer -58 till 1200f 1 tum @ 12 tums fokus | AC2QKW 2LZV2 42510A-NIST-58 grader till 1200 grader F.+ /-1%NISTBakgrundsbelyst LCD-skärmMin Max0 grader till 50 grader C (32 grader till 122 grader F)0.1 grader Upp till 199.9 grader300 msek.6 389 kr
EXTECH 42545-NIST Ir Termometer -58 till 1832f 1 tum @ 50 tums fokus | AC2QKZ 2LZV6 42545-NIST-58 grader till 1832 grader F.+ /-2%NISTBakgrundsbelyst LCD-skärmMin / Max / Avg / Dif32 grader till 122 grader F.0.1 grader Upp till 199.9 grader1000 msek.12 194 kr
EXTECH 42545 Ir termometer -58 till 1832f 1 tum @ 50 tums fokus | AC3HKZ 2TKT3 42545-58 grader till 1832 grader F.+ /-2%-Bakgrundsbelyst LCD-skärmMin / Max / Avg / Dif32 grader till 122 grader F.0.1 grader Upp till 199.9 grader1000 msek.6 063 kr
EXTECH 42512-NIST Ir Termometer -58 till 1832f 1 tum @ 30 tums fokus | AF2CXM 6RGK8 42512-NIST-58 grader till 1832 grader F.+ /-1%NISTBakgrundsbelyst LCD-skärmMax0 grader till 50 grader C (32 grader till 122 grader F)0.1 grader F / 0.1 grader C150 msek.10 736 kr
EXTECH IR270 infraröd termometer, 1.5 tums bakgrundsbelyst LCD | CH6PQM 55EP28 IR270---1.5" bakgrundsbelyst LCD-32 till 132 grader F0.1 grader F/C1000 ms1 581 kr
RFQ
EXTECH IR270-NIST Infraröd termometer, 1.5 tums bakgrundsbelyst LCD | CH6PQN 55EP29 IR270-NIST-4 till 1202 grader.--1.5" bakgrundsbelyst LCD-32 till 132 grader F0.1 grader F/C1000 ms4 958 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH IR267 Bakgrundsbelyst LCD Infraröd termometer, -58 grader. till 1112 grader. F Temp. Räckvidd
1 773 kr /enhet