BALDOR MOTOR JSL325A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, ODP, 56Y Ram | AJ6WUJ

BALDOR MOTOR JSL325A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, ODP, 56Y ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WUJ Modell: JSL325A

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps6.6/3.3
BasN
Nedbrytningsmoment2.57 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram56Y
Full belastningseffektivitet72
Vridmoment för full belastning0.764 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly5 # 18,1 # 16 # 1TH
MonteringF1
Ström utan belastning2.38 Amps
Antal poler02
Produktion.5
Fas1
Effektfaktor76
RevisionM
RPM3450
Temp. Stiga73 grader C
Typ1716L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 1.04 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1203A02
    • Uppdragningsmoment: 0.763 LB-FT
    • SF AMP: 8.6 / 4.3
    • Startström: 17.9 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionTemp. StigaTypRamFull belastningseffektivitetPris
BALDOR MOTOR JSL725A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, ODP, 56YZ Ram | AJ6WUN JSL725A8122/118.39 LB-FTR58 grader C1928L56YZ7410 072 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JSL325A fyrkantig flänspumpmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, ODP, 56Y ram
6 508 kr /enhet