Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH MO230 Fuktmätarsats 1 till 75 (trä) | AF2XCD 6YNG3

EXTECH MO230 fuktmätaresats 1 till 75 (trä)

Finns i lager
Artikel: AF2XCD Modell: MO230Korsreferens: 6YNG3

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 994 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital Pin Fuktmätare
BatteritypCR2032
VisaDubbel grafisk LCD med analog stapeldiagram
luftfuktighet0 till 100% RH
Min Max. MinneJa
Fukthalt1 till 75% trä, 0.1 till 2.4% andra byggmaterial
Antal träslag150
Temp. Räckvidd-40 till 158 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod9027804560
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Dual Grafisk LCD, Analog stapeldiagram, Temperatur och luftfuktighet, Min / Max fukt, Programmerbar våt / torr indikering för jämförande mätning

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypVisaPris
EXTECH MO210 Digital fuktmätare med stapeldiagram | AB3NKC 1UKE2 MO210Tre CR20323-siffrig LCD-skärm med stapeldiagram1 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH MO230 fuktmätaresats 1 till 75 (trä)
2 994 kr /enhet