EXTECH PQ3350-3 Power Harmonics Analyzer 9.99mw 3000a | AE7CWX 5WYU4

EXTECH PQ3350-3 Power Harmonics Analyzer 9.99mw 3000a

Finns i lager
Artikel: AE7CWX Modell: PQ3350-3Korsreferens: 5WYU4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

56 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEffekt- och övertonsanalysator
AC-svarSann RMS
Kalibreringsfrekvens60 Hz
Nuvarande noggrannhet+/- 0.5% + 30 siffror
Nuvarande kanaler3
DataloggningJa
VisaBakbelyst grafisk LCD
Max. AC-förstärkare1200A
Max. Växelspänning600V
Max. DC-förstärkare3000A
Max. VA9.99 MVA
Max. Watt9.99MW
Fas3
Effektfaktor0 till 1
SäkerhetsgraderingKAT III 600V
Samplingshastighet2 sek. till 2 timmar
lagring52,428 / 17,476 Avläsningar
Spänningsnoggrannhet+/- 0.5% + 30 siffror
Spänningskanaler3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.128
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod9030840000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Crest Factor (Mindre än 4)
    • Skärmupplösning (240 x 128)
    • Harmoniskt inspelningsområde (99: e)
    • Kit Strömkapacitet (3000A)
    • Min. Övergående varaktighet (16.66 mS)
    • Peak Capture (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH PQ3350-1 Power Harmonics Analyzer 9.99mw 1200a | AE7CWV 5WYU2 PQ3350-154 403 kr
EXTECH PQ3350-1-NIST Power Harmonics Analyzer Nist 1200a | AE7CWW 5WYU3 PQ3350-1-NIST59 174 kr
EXTECH PQ3350-3-NIST Power Harmonics Analyzer 9.99mw Nist | AE7CWY 5WYU5 PQ3350-3-NIST60 731 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH PQ3350-3 Power Harmonics Analyzer 9.99mw 3000a
56 221 kr /enhet