Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH RH25 värmeindex psykrometer 4 - 122 F | AF6WRQ 20LK14

EXTECH RH25 värmeindexpsykrometer 4 - 122 F

Finns i lager
Artikel: AF6WRQ Modell: RH25Korsreferens: 20LK14

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 831 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmeindex psykrometer
Examensavdelningar1 grader
Djup23 / 32 "
Daggpunktsintervall-108 grader till 122 grader F (-78 grader till 50 grader C)
Höjd5.5 "
Luftfuktighet+ /-3%
Relativ luftfuktighet0% till 99.9%
Temp. Noggrannhet+/- 1 grader F / 0.6 grader C
Temp. Räckvidd-4 grader till 122 grader F (-20 grader till 50 grader C)
Temperaturområde för våt glödlampa-4 grader till 122 grader F.
Bredd1.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod9025803500

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Beräknar värmeindex och WGBT-temperatur (Wet Bulb Globe Temperature)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH RH25 värmeindexpsykrometer 4 - 122 F
1 831 kr /enhet