Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH SDL150 Do Meter / datalogger | AA3HVN 11L567

EXTECH SDL150 Do Meter/datalogger

Finns i lager
Artikel: AA3HVN Modell: SDL150Korsreferens: 11L567
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
10 556 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplöst syrgasmätare / datalogger
Automatisk avstängningAutomatisk avstängning med inaktiverad
Automatisk temperaturkompensationJa
Kabellängd39 "(1m)
KalibreringKalibrera i frisk luft
VisaDubbel LCD
Visat temperaturområde32 till 149 grader F, 0 till 65 grader C
Löst syreområde0 till 20 mg / l
Noggrannhet för upplöst syreområde+/- 0.4 mg / l
GränssnittSD-kort och RS-232-gränssnitt
Minne20M dataposter med 2G SD-kort
Driftstemp. Räckvidd32 till 122 grader
ORP-upplösningN / A
Syrekoncentration0 till 100%
Syrekoncentrationsnoggrannhet+ /-0.7%
Kraftkällasex AA-batterier
Temp. Noggrannhet+/- 1.5 grader F / 0.8 grader C
Temp. Upplösning0.1 DEG
Temperaturkompensationsområde0 till 50 ° C sondkompensation
VattentätNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)37.47
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod9030320000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Upplöst syreupplösning (0.1 mg / L)
    • Syre koncentration upplösning (0.1%)
    • Sondkompensation (salt: 0 till 50%; höjd: 0 till 8910 m; temperatur 0 till 50 ° C)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH SDL150 Do Meter/datalogger
10 556 kr /enhet