Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH SDL300 Termo Anemometer Datalogger 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6

EXTECH SDL300 Termo Anemometer Datalogger 100-6890fpm

Finns i lager
Artikel: AF2XCF Modell: SDL300Korsreferens: 6YNG6

Få det Maj 7, Tisdag
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
8 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Noggrannhet+ /-2%
Lufthastighetsnoggrannhet+ /-2%
Automatisk avstängningJa med Inaktivera
Batterityp6 x AA
Ledningslängd3.9ft.
DatahållJa
DataloggningJa
VisaDubbel LCD
GränssnittSD-kort, RS232 / USB
Kraftkälla(6) AA-batterier
Sondstorlek2.8 "Diameter
AvkänningsmetodRoterande skovel och termistor
Lagringskapacitet28,500 2 poster med ett 1G SD-kort (accepterar ett 16G till XNUMXG SD-kort)
Temp. Noggrannhet+/- (0.4% + 1.8 F
Temp. Räckvidd32 grader till 158 grader F (luft)
TypMetallvinge
SkovelmaterialMetall
Hastighet (FPM)100 till 6890
Hastighet (knop)1.0 till 68
Hastighet (KPH)1.8 till 126
Hastighet (MPH)1.1 till 78.3
Hastighet (MPS)0.3 till 35

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod9026804000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Datalogger sparar data till ett SD-kort i Excel-format, typ K/J extern termoelementingång

Produktvarianter

ProduktModellTemp. NoggrannhetBatteritypKalibrerings certifikatTemp. RäckviddTypLedningslängdVisaGränssnittPris
EXTECH SDL310 Anemometer Mätare/datalogger | AA4WMD 13G529 SDL310+/- 1.5F / 0.8C(6) AAFrivillig32 till 122F (0 till 50C)Vane39 "(1m)9999 räknas LCDSD-kort och PC6 313 kr
EXTECH SDL300-NIST Termo Anemometer Datalogger Nist | AF2XCG 6YNG7 SDL300-NIST+/- (0.4% + 1.8 F6 x AANIST ingår32 grader till 158 grader F (luft)Metallvinge3.9ft.Dubbel LCDSD-kort, RS232 / USB10 880 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH SDL300 Termo Anemometer Datalogger 100-6890fpm
8 392 kr /enhet