Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH SDL310 Anemometer Mätare/datalogger | AA4WMD 13G529

EXTECH SDL310 Anemometer Mätare/datalogger

Finns i lager
Artikel: AA4WMD Modell: SDL310Korsreferens: 13G529

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelanemometer
Lufthastighetsnoggrannhet+/- 2% läsning
Automatisk avstängningJa med Inaktivera
Batterityp(6) AA
Kalibrerings certifikatFrivillig
Ledningslängd39 "(1m)
DatahållJa
DataloggningJa
Visa9999 räknas LCD
GränssnittSD-kort och PC
Utgång TypRS-232
KraftkällaNätadapter eller batteri
Sondstorlek2.8 "(72 mm) diameter
Upplösning1 fot / min (0.01 m / s)
AvkänningsmetodRoterande skovel och termistor
GivartypKulskovel med låg friktion och termistor
Lagringskapacitet20M avläsningar med ett 2G SD-kort
Temp. Noggrannhet+/- 1.5F / 0.8C
Temp. Räckvidd32 till 122F (0 till 50C)
TypVane
Hastighet (FPM)80 till 4930
Hastighet (knop)0.8 till 48.6
Hastighet (KPH)1.4 till 90
Hastighet (MPH)0.9 till 55.9
Hastighet (MPS)0.4 till 25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod9026804000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Datalogger lagrar upp till 20M avläsningar i Excel (R) -format på ett 2G SD-kort, typ K / J termoelementingång FPR hög temperaturmätning

Produktvarianter

ProduktModellTemp. NoggrannhetBatteritypKalibrerings certifikatTemp. RäckviddTypLedningslängdVisaGränssnittPris
EXTECH SDL300 Termo Anemometer Datalogger 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6 SDL300+/- (0.4% + 1.8 F6 x AA-32 grader till 158 grader F (luft)Metallvinge3.9ft.Dubbel LCDSD-kort, RS232 / USB8 392 kr
EXTECH SDL300-NIST Termo Anemometer Datalogger Nist | AF2XCG 6YNG7 SDL300-NIST+/- (0.4% + 1.8 F6 x AANIST ingår32 grader till 158 grader F (luft)Metallvinge3.9ft.Dubbel LCDSD-kort, RS232 / USB10 794 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH SDL310 Anemometer Mätare/datalogger
6 313 kr /enhet