Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH SDL470 Ljusmätare Uva och UV-bakgrundsbelyst LCD | AG2AET 30ZP39

EXTECH SDL470 Ljusmätare Uva Och Uvc Bakgrundsbelyst LCD

Finns i lager
Artikel: AG2AET Modell: SDL470Korsreferens: 30ZP39
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
16 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjusmätare
Noggrannhet+ /-4%
Automatisk avstängningJa med Inaktivera
BatteritypAA
Kalibrerings certifikatFrivillig
Ledningslängd39 "(1m)
DatahållJa
DataloggningManuell: 99 avläsningar automatisk: 20M avläsningar
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
GränssnittSD-kort och RS-232
Mätområde2mW / cm2, 20mW / kvm. centimeter.
Minne2G SD-kort
Min Max. MinneJa
Peak HoldJa
Upplösning0.001 mW / kvm centimeter.
SensorUVA och UVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod9027808090

Produktinformation:

    • Belysningstyper (UVA och UVC)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelNoggrannhetAutomatisk avstängningMätområdeUpplösningBatteritypKalibrerings certifikatLedningslängdPris
EXTECH SDL400 ljusmätare Datalogger | AA4WMF 13G531 SDL400Ljusmätare+ /-4%Ja0 till 10,000 FC, 0 till 100,000 lux0.1Fc / 1Lux(6) AAFrivillig39 "(1m)6 006 kr
EXTECH SDL400-NIST Ljusmätare Nist Cert | AA6YHD 15E590 SDL400-NISTLjusmätare+ /-4%Ja0 till 10,000 FC, 0 till 100,000 lux0.1Fc / 1LuxAANIST-certifikat ingår39 "(1m)7 801 kr
EXTECH LT300 ljusmätare 0 till 20k Fc 0 till 200k Lux | AA8UUF 1AEV6 LT300Ljusmätare+ /-5%Ja0 till 40,000 0 FC; 400,000 till XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.01 Lux9VNej24 "3 663 kr
EXTECH 401025 Digital ljusmätare 0-5000 fots ljus | AA9WTL 1H153 401025Ljusmätare+/- 5% +/- 2 siffror-0 till 5000 0 FC; 50,000 till XNUMX XNUMX Lux0.1 FC eller 1.0 Lux9V--2 619 kr
EXTECH HD450 ljusmätare 0.01-40000 Fc dataloggning. AB9QAX 2ENE5 HD450Ljusmätare+ /-5%Ja0.01 till 40,000 0.1 FC; 400,000 till XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.1 Lux9V-39 "(1m)5 399 kr
EXTECH HD450-NIST Ljusmätare Data Logging Nist | AB9QAZ 2ENE7 HD450-NISTLjusmätare+ /-5%Ja0.01 till 40,000 0.1 FC; 400,000 till XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.1 Lux9VNIST39 "(1m)6 847 kr
EXTECH EA30-NIST Ljusmätare Område 0 till 40000 Fc Nist | AC2DKA 2HZC2 EA30-NISTLjusmätare+ /-3%Ja0 till 40,000 0 FC; 400,000 till XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.01 Lux6 AAANIST39 "6 944 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH SDL470 Ljusmätare Uva Och Uvc Bakgrundsbelyst LCD
16 111 kr /enhet