Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH SDL800 Vibrationsmätare med förskjutning | AA6GJC 13X134

EXTECH SDL800 Vibrationsmätare med förskjutning

Finns i lager
Artikel: AA6GJC Modell: SDL800Korsreferens: 13X134

Få det Maj 15, Onsdag
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
17 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrationsmätare / datalogger
Noggrannhet+/- (5% + 2 siffror)
Automatisk avstängningMed Inaktivera
Batterityp(6) AA
DatahållJa
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Frekvensområde10 till 1k
GränssnittSD-kort och RS-232
Hastighet7.87 tum / s, 200 mm / s, 19.99 cm / s

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8225
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod9015806000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Accelerationsområde (656ft / s2, 200m / s2, 20.39g)
    • Lager / kugghjulskontroll (ej tillämpligt)
    • Specialfunktioner: Datalogger lagrar upp till 20M avläsningar i Excel (R) -format på ett 2G SD-kort, förskjutningsmätning

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetGränssnittPris
EXTECH SDL800-NIST Vibrationsmätare/datalogger med Nist | AD4RHW 43Y050 SDL800-NIST+ /-5%använder ett SD-kort för dataöverföring17 911 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH SDL800 Vibrationsmätare med förskjutning
17 263 kr /enhet