Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH SDL800-NIST Vibrationsmätare/datalogger med Nist | AD4RHW 43Y050

EXTECH SDL800-NIST Vibrationsmätare/datalogger Med Nist

Finns i lager
Artikel: AD4RHW Modell: SDL800-NISTKorsref: 43Y050

Få det Maj 14, Tisdag
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
17 911 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrationsmätare / datalogger
Noggrannhet+ /-5%
Batteritid100 timmar W Dataloggning
Batterityp(6) AA
Kalibrerings certifikatJa
AnslutningsstorlekPatentskyddad
Djup1.9 "
Digital avläsningDisplay
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Frekvensområde10Hz till 1kHz
Höjd7.2 "
Gränssnittanvänder ett SD-kort för dataöverföring
FjärrkontrollJa
Provpunktslagring20M avläsningar på ett 2G SD-kort
Programvara krävsNej
Tidsintervall1 till 3600 sekunder
Hastighet7.87 tum / s, 200 mm / s, 19.99 cm / s
Bredd2.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9027808090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Excel-format

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetGränssnittPris
EXTECH SDL800 Vibrationsmätare med förskjutning | AA6GJC 13X134 SDL800+/- (5% + 2 siffror)SD-kort och RS-23217 263 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH SDL800-NIST Vibrationsmätare/datalogger Med Nist
17 911 kr /enhet