FABORY B01000.043.0250 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 Thread Size, 5 Grade, 180PK | CG6NGW 42GZ81

FABORY B01000.043.0250 Insexskruv, 7/16-14 gängstorlek, 5 klass, 180PK

Finns i lager
Artikel: CG6NGW Modell: B01000.043.0250Korsreferens: 42GZ81

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

810SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
FästelementEnkel
Fästelängd2 1 / 2
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.625 "
Längd2 1 / 2 "
Min. Trådlängd1 1/8 tum
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.7682
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01000.043.0250 Insexskruv, 7/16-14 gängstorlek, 5 klass, 180PK
810SEK /packa