FABORY B01000.100.0600 Hex Head Cap Screw, 1-8 Thread Size, 5 Grade, 14PK | CG6NPX 42HC06

FABORY B01000.100.0600 Insexskruv, 1-8 gängstorlek, 5 klass, 14PK

Finns i lager
Artikel: CG6NPX Modell: B01000.100.0600Korsreferens: 42HC06

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 282 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-8
FästelementEnkel
Fästelängd6
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd6 "
Min. Trådlängd2 1/4 tum
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9032
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01000.100.0600 Insexskruv, 1-8 gängstorlek, 5 klass, 14PK
1 282 kr /packa