FABORY B01000.150.0500 Hex Head Cap Screw, 1-1/2-6 Thread Size, 5 Grade, 6PK | CG6NRX 42HC32

FABORY B01000.150.0500 Insexskruv, 1-1/2-6 gängstorlek, 5 klass, 6PK

Finns i lager
Artikel: CG6NRX Modell: B01000.150.0500Korsreferens: 42HC32

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 173 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 1/2 "-6
FästelementEnkel
Fästelängd5
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd1 5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd2.25 "
Längd5 "
Min. Trådlängd3 1/4 tum
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.1786
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01000.150.0500 Insexskruv, 1-1/2-6 gängstorlek, 5 klass, 6PK
2 173 kr /packa