APPROVED VENDOR Panelmonterad tryckmätare


Filter
Noggrannhet: +/- 3-2-3% , Fodralfärg: Svart , Case Material: Stål , Anslutningsplats: Tillbaka , Linsmaterial: polykarbonat , Sockelmaterial: Mässing , Rörmaterial: Bronze
StilModellAnslutningsstorlekDialstorlekMätartypDriftstemp. RäckviddMätområdeMinsta examenPris (ex moms)
A
4CFA8
1 / 4 "NPT3.5 "U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 400 psi2 psi360 SEK
B
4CEZ3
1 / 4 "NPT2"U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 600 psi10 psi161 SEK
C
4CFA3
1 / 4 "NPT2.5 "U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 400 psi10 psi250 SEK
D
4CFA5
1 / 4 "NPT2.5 "U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 1000 psi10 psi250 SEK
E
4CFA9
1 / 4 "NPT3.5 "U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 600 psi2 psi252 SEK
F
4CFC2
1 / 4 "NPT3.5 "U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 3000 psi2 psi252 SEK
G
4FNC9
1 / 4 "NPT2.5 "Främre fläns-40 grader till 150 grader F.0 till 600 psi10 psi253 SEK
H
4CFC1
1 / 4 "NPT3.5 "U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 1000 psi2 psi360 SEK
I
4CEZ2
1 / 4 "NPT2"U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 400 psi10 psi230 SEK
J
4CEZ4
1 / 4 "NPT2"U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 1000 psi10 psi230 SEK
K
4CFA4
1 / 4 "NPT2.5 "U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 600 psi10 psi250 SEK
L
4CEY2
1 / 8 "NPT2"U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 400 psi10 psi234 SEK
M
4UA30
1 / 8 "NPT2.5 "U klämma-40 grader till 120 grader F.0 till 3000 psi20 psi147 SEK
N
4UA28
1 / 8 "NPT2.5 "U klämma-40 grader till 120 grader F.0 till 600 psi10 psi165 SEK
O
4CEY3
1 / 8 "NPT2"U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 1000 psi10 psi234 SEK
P
4CEY4
1 / 8 "NPT2"U klämma-40 grader till 150 grader F.0 till 3000 psi10 psi234 SEK
Q
4UA36
1 / 8 "NPT2.5 "Främre fläns-40 grader till 120 grader F.0 till 600 psi10 psi266 SEK
R
4UA29
1 / 8 "NPT2.5 "U klämma-40 grader till 120 grader F.0 till 1000 psi20 psi175 SEK
S
4UA27
1 / 8 "NPT2.5 "U klämma-40 grader till 120 grader F.0 till 400 psi10 psi259 SEK
T
4UA44
1 / 8 "NPT2"U klämma-40 grader till 120 grader F.0 till 600 psi10 psi237 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?