FABORY B01200.031.0250 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 5 Grade, 350PK | CG6QAG 41HH13

FABORY B01200.031.0250 Insexskruv, 5/16-18 gängstorlek, 5 klass, 350PK

Finns i lager
Artikel: CG6QAG Modell: B01200.031.0250Korsreferens: 41HH13

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 537 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FästelementElförzinkad
Fästelängd2 1 / 2
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5 "
Längd2 1 / 2 "
Min. Trådlängd7 / 8 i
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.7425
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01200.031.0250 Insexskruv, 5/16-18 gängstorlek, 5 klass, 350PK
1 537 kr /packa