FABORY B01200.050.0750 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 5 Grade, 55PK | CG6QEB 156G60

FABORY B01200.050.0750 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 5 klass, 55PK

Finns i lager
Artikel: CG6QEB Modell: B01200.050.0750Korsreferens: 156G60

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 446 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FästelementElförzinkad
Fästelängd7 1 / 2
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypStandard
Huvudets bredd0.75 "
Längd7 1 / 2 "
Min. Trådlängd1 1/2 tum
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.7492
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01200.050.0750 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 5 klass, 55PK
2 446 kr /packa