FABORY B01210.037.0125 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 450PK | CG6QTG 167J11

FABORY B01210.037.0125 Tap Bolt, 3/8-16 Gängstorlek, 5 Grade, 450PK

Finns i lager
Artikel: CG6QTG Modell: B01210.037.0125Korsref: 167J11

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 424 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementElförzinkad
Fästelängd1 1 / 4
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5625 "
Längd1 1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.0003
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01210.037.0125 Tap Bolt, 3/8-16 Gängstorlek, 5 Grade, 450PK
3 424 kr /packa