DAYTON Lyftkedjeliftar, 20 fot lyft


Filter
Broms: Ratch and Pawl mekanisk lastbroms , Hiss: 20 ft. , Reeving: 1
StilModellFinishKroköppningLastkapacitetMin. Mellan krokarPris (ex moms)
A
29 XP50
Pulverlackat1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "8 164 SEK
A
29 XP52
Pulverlackat1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "10 310 SEK
A
29 XP47
Pulverlackat1.125 "1500 lb.13.375 "10 552 SEK
B
29 XP37
Zink-pläterad1.125 "1500 lb.13.375 "4 876 SEK
B
29 XP43
Zink-pläterad1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "14 076 SEK
B
29 XP40
Zink-pläterad1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "12 927 SEK

Lyftkedjeliftar, 20 fot lyft

Dayton kedjetelfer används för att lyfta och sänka tunga laster utan hjälp av maskiner. Dessa kedjetelfer med hävstång består av tvåstegs reduktionsväxel, lastbromsar av Weston-stil / dubbla skivbromsar och robust legerat stål, nickelpläterade lastkedjor av klass 100. De är utrustade med kraftiga stålkedjor och mjuka handtag som hjälper till att enkelt lyfta 1/4 till 6 tons last. Välj från en rad av dessa kedjetelfer med hävarm som finns i 1650, 3300 och 6600 lb lastkapacitetsvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?