FABORY B04006.075.0300 Structural Bolt With Nut, 3/4-10 Thread Size, A325 Type 1, A563-C Grade, 35PK | CG6RJC 166Y14

FABORY B04006.075.0300 Strukturell bult med mutter, 3/4-10 gängstorlek, A325 typ 1, A563-C kvalitet, 35PK

Finns i lager
Artikel: CG6RJC Modell: B04006.075.0300Korsref: 166Y14

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 178 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
FästelementEnkel
Fästelängd3
FinishEnkel
GradeA325 Typ 1, A563-C
Huvud Dia.1 1 / 4 "
Huvudhöjd15 / 32 "
Längd3 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
StandardASTM 563, ASTM F3125
Strukturell bulttypStrukturbult med mutter
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 8
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.1668
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Heavy Nut

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B04006.075.0300 Strukturell bult med mutter, 3/4-10 gängstorlek, A325 typ 1, A563-C kvalitet, 35PK
1 178 kr /packa