FABORY B04100.100.0450 Hex Head Cap Screw, 1-8 Thread Size, 8 Grade, 15PK | CG6TDX 42HL06

FABORY B04100.100.0450 Insexskruv, 1-8 gängstorlek, 8 klass, 15PK

Finns i lager
Artikel: CG6TDX Modell: B04100.100.0450Korsreferens: 42HL06

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 214 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-8
FästelementEnkel
Fästelängd4 1 / 2
FinishEnkel
GradeGrade 8
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd4 1 / 2 "
Min. Trådlängd2 1/4 tum
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.3781
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B04100.100.0450 Insexskruv, 1-8 gängstorlek, 8 klass, 15PK
1 214 kr /packa