FABORY B04210.087.0300 Structural Bolt, 7/8-9 Thread Size, A325 Type 1 Grade, 35PK | CG6VCA 167A99

FABORY B04210.087.0300 Strukturell bult, 7/8-9 gängstorlek, A325 Typ 1 Grade, 35PK

Finns i lager
Artikel: CG6VCA Modell: B04210.087.0300Korsreferens: 167A99

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 161 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
FästelementVarmt förzinkat
Fästelängd3
FinishVarmt förzinkat
GradeA325 Typ 1
Huvud Dia.1 7 / 16 "
Huvudhöjd35 / 64 "
Längd3 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
StandardASTM F3125
Strukturell bulttypStrukturell bult
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 2
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.403
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B04210.087.0300 Strukturell bult, 7/8-9 gängstorlek, A325 Typ 1 Grade, 35PK
1 161 kr /packa