FABORY B04210.100.0300 Structural Bolt, 1-8 Thread Size, A325 Type 1 Grade, 25PK | CG6VCV 167C19

FABORY B04210.100.0300 Strukturell bult, 1-8 gängstorlek, A325 Typ 1 Grade, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6VCV Modell: B04210.100.0300Korsreferens: 167C19

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 110 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-8
FästelementVarmt förzinkat
Fästelängd3
FinishVarmt förzinkat
GradeA325 Typ 1
Huvud Dia.1 5 / 8 "
Huvudhöjd39 / 64 "
Längd3 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
StandardASTM F3125
Strukturell bulttypStrukturell bult
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 4
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.1375
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B04210.100.0300 Strukturell bult, 1-8 gängstorlek, A325 Typ 1 Grade, 25PK
1 110 kr /packa