FABORY B04211.075.0475 Structural Bolt With Nut, 3/4-10 Thread Size, 25PK | CG6VGB 166Z06

FABORY B04211.075.0475 Strukturell bult med mutter, 3/4-10 gängstorlek, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6VGB Modell: B04211.075.0475Korsreferens: 166Z06

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 986 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
FästelementVarmt förzinkat
Fästelängd4 3 / 4
FinishVarmt förzinkat
GradeA325 Typ 1
Huvud Dia.1 1 / 4 "
Huvudhöjd15 / 32 "
Längd4 3 / 4 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
StandardASTM 563, ASTM F3125
Strukturell bulttypStrukturbult med mutter
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 8
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.4288
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Heavy Nut

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B04211.075.0475 Strukturell bult med mutter, 3/4-10 gängstorlek, 25PK
1 986 kr /packa