ANVIL Rörskyddande sadlar


Filter
Finish: Enkel , Material: Kolstål , Standarder och godkännanden: AA-1192A (typ 39A & 39B), WW-H-171-E (typ 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-5 (typ 39A & 39B)
StilModellLängdMax. LaddaRörstorlekStorlekPris (ex moms)
A
0500071022
12 "1200 lb3/4 to 1-1/4"-281 SEK
A
0500072541
12 "1200 lb1-1/2 to 2-1/2"-697 SEK
A
0500073549
12 "1800 lb.6 till 8 "-1 516 SEK
A
0500073028
12 "1200 lb2 till 2-1 / 2 "-499 SEK
A
0500072582
12 "1800 lb.6"-950 SEK
A
0500071063
12 "1200 lb2.5 "-374 SEK
A
0500072608
12 "1800 lb.8"-1 051 SEK
A
0500072566
12 "1200 lb3 till 5 "-691 SEK
A
0500073523
12 "1200 lb4 till 5 "-798 SEK
A
0500072061
12 "1200 lb3 till 5 "-535 SEK
A
0500072046
12 "1200 lb1-1/2 to 2-1/2"-444 SEK
A
0500071568
12 "1200 lb3"-552 SEK
A
0500071527
12 "1200 lb3/4 to 1-1/2"-421 SEK
A
0500071121
12 "1800 lb.6"-671 SEK
A
0500071048
12 "1200 lb1.5 "-299 SEK
A
0500071600
12 "1800 lb.6"-598 SEK
B
FIG 161
12" long-- 3/4 "till 36"-
RFQ
B
FIG 163
12" long-- 3/4 "till 36"-
RFQ
B
FIG 165
12" long-- 3/4 "till 36"-
RFQ
B
Fig 166A
12" long-- 3/4 "till 36"-
RFQ
B
FIG 160
12" long--3/4 "till 36"-
RFQ
B
FIG 162
12" long-- 3/4 "till 36"-
RFQ
B
FIG 164
12" long-- 3/4 "till 36"-
RFQ
B
Fig 165A
12" long-- 3/4 "till 36"-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?