FABORY B07001.037.0200 Socket Head Cap Screw, 2 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 250PK | CG6WYR 42JA52

FABORY B07001.037.0200 Insexskruv, 2 tums längd, 3/8-16 gängstorlek, legerat stål, 250PK

Finns i lager
Artikel: CG6WYR Modell: B07001.037.0200Korsreferens: 42JA52

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 714 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.5625 "
Huvudhöjd0.375 "
Head TypCylindrisk
Längd2"
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Min. Trådlängd1 1/4 tum
Rockwell HårdhetC37 till C45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 4
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.3006
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07001.037.0200 Insexskruv, 2 tums längd, 3/8-16 gängstorlek, legerat stål, 250PK
3 714 kr /packa