FABORY B07040.037.0400 Socket Head Cap Screw, 4 Inch Length, 3/8-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 150PK | CG6XGM 42JD49

FABORY B07040.037.0400 Insexskruv, 4 tums längd, 3/8-24 gängstorlek, legerat stål, 150PK

Finns i lager
Artikel: CG6XGM Modell: B07040.037.0400Korsreferens: 42JD49

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 051 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.5625 "
Huvudhöjd0.375 "
Head TypCylindrisk
Längd4"
Min. Brottgräns170,000 till 180,000 psi
Min. Trådlängd1 1/4 tum
Rockwell HårdhetC37 till C45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 4
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8069
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07040.037.0400 Insexskruv, 4 tums längd, 3/8-24 gängstorlek, legerat stål, 150PK
2 051 kr /packa