FABORY B07150.037.0150 Insexskruv, 1-1/2 tums längd, 3/8-16 gängstorlek, legerat stål, 450PK | CG6YAZ 42JF75

FABORY B07150.037.0150 Skruv med insex, 1-1/2 tums längd, 3/8-16 gängstorlek, legerat stål, 450 PK

Finns i lager
Artikel: CG6YAZ Modell: B07150.037.0150Korsreferens: 42JF75

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 049 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.6563 "
Huvudhöjd0.2031 "
Head TypKnappen
Längd1 1 / 2 "
Min. Brottgräns135,000 till 145,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C44
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8663
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07150.037.0150 Skruv med insex, 1-1/2 tums längd, 3/8-16 gängstorlek, legerat stål, 450 PK
2 049 kr /packa