FABORY B07410.037.0150 Socket Flat Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 450PK | CG6YLM 42JJ06

FABORY B07410.037.0150 Socket Flat Head Cap-skruv, 1-1/2 tums längd, 3/8-16 gängstorlek, legerat stål, 450PK

Finns i lager
Artikel: CG6YLM Modell: B07410.037.0150Korsreferens: 42JJ06

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 883 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.7813 "
Head TypFlat
Längd1 1 / 2 "
Min. Brottgräns135,000 till 145,000 psi
Min. Trådlängd1 1/4 tum
Rockwell HårdhetC37 till C44
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 4
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.945
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07410.037.0150 Socket Flat Head Cap-skruv, 1-1/2 tums längd, 3/8-16 gängstorlek, legerat stål, 450PK
1 883 kr /packa