CHICAGO PNEUMATIC CP796 Slagnyckel 1 tum Drive 4100 rpm | AA2VHU 11C957

CHICAGO PNEUMATIC CP796 Air Impact Wrench 1 Inch Drive 4100 rpm

Finns i lager
Artikel: AA2VHU Modell: CP796Korsreferens: 11C957

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 818 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 2 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid13.8
Slag per minut900
CFM @ Full belastning52.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet4100 rpm
Hantera materialAluminiumgjutning
Hantera typPistolhandtag
Husets materialStål
Max. Bultkapacitet1-3 / 8 "
Max. Vridmoment2000 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd9.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypGenom hålet
Square Drive Storlek1"
StilPistolhandtag
Verktygsvikt20 lb.
Moment Range300 till 1400 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.9575
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHantera typStädGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidHusets materialMax. VridmomentMin. SlangstorlekTotal längdHållartypPris
CHICAGO PNEUMATIC CP0611PRS Luftslagsnyckel, 1 tums drivning, handtag av D-typ | AA2VFJ 11C892 CP0611PRSPistolhandtagStandard12.0Stål2800 fot.lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Genom hålet49 234 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP797-6 Slagnyckel 1 tum Drive 4200 rpm | AA2VHV 11C958 CPOO-797D-handtag6 "Utökad10.0Aluminiumgjutning1400 fot.lb.1 / 2 "22.25 "Ringa22 270 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7776 Slagnyckel luft 1 tum 5500 rpm | AH8KLJ 38VJ42 CP7776PistolhandtagStandard8.20Aluminium / stål1770 fot.lb.1 / 2 "11-13/32Ring / genom hål18 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP796 Air Impact Wrench 1 Inch Drive 4100 rpm
50 818 kr /enhet