FABORY B07410.050.0250 Hylsskruv med platt huvud, 2-1/2 tums längd, 1/2-13 gängstorlek, legerat stål, 170PK | CG6YMZ 42JJ40

FABORY B07410.050.0250 Socket Flat Head Cap-skruv, 2-1/2 tums längd, 1/2-13 gängstorlek, legerat stål, 170PK

Finns i lager
Artikel: CG6YMZ Modell: B07410.050.0250Korsreferens: 42JJ40

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 924 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.9375 "
Head TypFlat
Längd2 1 / 2 "
Min. Brottgräns135,000 till 145,000 psi
Min. Trådlängd1 1/2 tum
Rockwell HårdhetC37 till C44
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 2
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8775
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07410.050.0250 Socket Flat Head Cap-skruv, 2-1/2 tums längd, 1/2-13 gängstorlek, legerat stål, 170PK
1 924 kr /packa