FABORY B08200.037.0400 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 2 Grade, 160PK | CG6ZWM 42JN10

FABORY B08200.037.0400 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 2 klass, 160PK

Finns i lager
Artikel: CG6ZWM Modell: B08200.037.0400Korsreferens: 42JN10

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 201 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementEnkel
Fästelängd4
FinishEnkel
GradeGrade 2
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5625 "
Längd4 "
Min. Trådlängd1 i
Bevisbelastning33,000 till 55,000 psi
Rockwell HårdhetB70 till B100
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet60,000 till 74,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6512
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08200.037.0400 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 2 klass, 160PK
1 201 kr /packa