FABORY B08320.025.0500 Transportbult, 1/4-20 gängstorlek, klass 5, 1/4 tums borrstorlek, 400PK | CG7ALF 164X06

FABORY B08320.025.0500 vagnsbult, 1/4-20 gängstorlek, grad 5 grad, 1/4 tums borrstorlek, 400PK

Finns i lager
Artikel: CG7ALF Modell: B08320.025.0500Korsreferens: 164X06

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 959 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Borrstorlek1 / 4 "
FästelementElförzinkad
Fästelängd5
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvud Dia.0.563 "till 0.594"
Huvudhöjd0.125 "till 0.145"
Head TypRunda
Längd5 "
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd0.125 "till 0.156"
Fyrkantig bredd0.245 "till 0.260"
StandardASME B18.5
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.7145
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08320.025.0500 vagnsbult, 1/4-20 gängstorlek, grad 5 grad, 1/4 tums borrstorlek, 400PK
1 959 kr /packa