FABORY B26456.016.0075 Tapping Sheet Metal Screw, 3/4 Inch Length, Case Hardened Steel, #8 Size, 5000PK | CG7DCB 155V30

FABORY B26456.016.0075 Tappande plåtskruv, 3/4 tums längd, fodral härdat stål, #8 storlek, 5000PK

Finns i lager
Artikel: CG7DCB Modell: B26456.016.0075Korsreferens: 155V30

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 304 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.281 "till 0.296"
Huvudhöjd0.096 till 0.106 "
Head TypK-Lath
Längd3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek#8
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6975
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För att koppla ihop tunnare metallföremål med varandra eller för att ansluta metall till trä, plast och andra material

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B26456.016.0075 Tappande plåtskruv, 3/4 tums längd, fodral härdat stål, #8 storlek, 5000PK
2 304 kr /packa