FABORY B30531.000.0001 Wall Anchor, Combo Head Phillips/Slotted Screw Type, Zamac Anchor, 1550PK | CG7DRJ 159H17

FABORY B30531.000.0001 Väggankare, Combo Head Phillips/slitsed Screw Type, Zamac Anchor, 1550PK

Artikel: CG7DRJ Modell: B30531.000.0001Korsreferens: 159H17
17 291 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggankare
Ankarlängd1 5 / 16 "
AnkarmaterialZamac
Borrstorlek#6 till #10
Grip Range3/8 till 1 "
MaterialZamac
Min. Håldjup3 / 4 i
Skruvlängd1 1 / 2 "
SkruvtypKombinationshuvud Phillips / slitsad
Storlek# 6 till # 10 x 1-5 / 16 "
StilSjälvborrning
Tråd Dia.#6 till #10
Typ av väggankareGipsväggsankare
Vägg tjocklek3 / 8 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Ankare och skruvar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B30531.000.0001 Väggankare, Combo Head Phillips/slitsed Screw Type, Zamac Anchor, 1550PK
17 291 kr /packa